Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER-43

  • ERIKS:23440390
  • Fabricant:662461008867
Image 1
Ajouter à la liste

600,18 €/ Unitéhors TVA

726,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Diamètre extérieur
68.3 mm
Largeur
125 mm
Largeur de la bague extérieure
69.85 mm
Charge dynamique
62.14 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2500 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage