344,01 €/ Unitéhors TVA
416,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ER |
Diamètre d'arbre | 2.7/16 in |
Diamètre extérieur | 61.9 mm |
Largeur | 110 mm |
Largeur de la bague extérieure | 65.1 mm |
Charge dynamique | 52.44 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |