Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER-28

  • ERIKS:23440378
  • Fabricant:662461008713
Image 1
Ajouter à la liste

200,53 €/ Unitéhors TVA

242,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Diamètre extérieur
44.45 mm
Largeur
85 mm
Largeur de la bague extérieure
49.2 mm
Charge dynamique
35.14 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3800 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage