184,63 €/ Unitéhors TVA
223,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ER-C |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Diamètre extérieur | 38.1 mm |
Largeur | 80 mm |
Largeur de la bague extérieure | 49.2 mm |
Charge dynamique | 32.65 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4150 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |