Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER-23C

  • ERIKS:23981887
  • Fabricant:662461024867
Image 1
Ajouter à la liste

166,14 €/ Unitéhors TVA

201,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER-C
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Diamètre extérieur
36.5 mm
Largeur
72 mm
Largeur de la bague extérieure
42.9 mm
Charge dynamique
2.52 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4650 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage