Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER-19

  • ERIKS:23440357
  • Fabricant:662461008607
Image 1
Ajouter à la liste

133,95 €/ Unitéhors TVA

162,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
30.2 mm
Largeur
62 mm
Largeur de la bague extérieure
38.1 mm
Charge dynamique
4.38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5450 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage