1 508,04 €/ Unitéhors TVA
1 824,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | AR |
Diamètre d'arbre | 2.15/16 in |
Diamètre extérieur | 74.6 mm |
Largeur | 136.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 77.8 mm |
Charge dynamique | 66 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 2450 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |