Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage AR-2-2

  • ERIKS:23979811
  • Fabricant:662461009642
Image 1
Ajouter à la liste

1 300,96 €/ Unitéhors TVA

1 574,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
AR
Diamètre d'arbre
2 in
Diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur
108 mm
Largeur de la bague extérieure
55.6 mm
Charge dynamique
43.38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3250 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage