641,83 €/ Unitéhors TVA
776,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | AR-C |
Diamètre d'arbre | 1.15/16 in |
Diamètre extérieur | 49.2 mm |
Largeur | 98.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 51.6 mm |
Charge dynamique | 35.09 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3550 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |