Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage AR-2-012

  • ERIKS:23979736
  • Fabricant:662461009451
Image 1
Ajouter à la liste

303,96 €/ Unitéhors TVA

367,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
AR
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
19.05 mm
Largeur
52.4 mm
Largeur de la bague extérieure
31 mm
Charge dynamique
11.61 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7300 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage