331,61 €/ Unitéhors TVA
401,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | AR |
Diamètre d'arbre | 11/16 in |
Diamètre extérieur | 17.5 mm |
Largeur | 52.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 31 mm |
Charge dynamique | 11.61 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 7300 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |