Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage AR-1-2

  • ERIKS:23979728
  • Fabricant:662461009406
Image 1
Ajouter à la liste

1 092,87 €/ Unitéhors TVA

1 322,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
AR
Diamètre d'arbre
2 in
Diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur
98.4 mm
Largeur de la bague extérieure
51.6 mm
Charge dynamique
35.09 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3550 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage