Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage AR-1-14

  • ERIKS:23979726
  • Fabricant:662461009390
Image 1
Ajouter à la liste

574,40 €/ Unitéhors TVA

695,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
AR
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Diamètre extérieur
31.75 mm
Largeur
68.2 mm
Largeur de la bague extérieure
38.1 mm
Charge dynamique
4.38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5450 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage