Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec bague de blocage Skwezloc ERX-20T LO

  • ERIKS:23982153
  • Fabricant:662461258835
Image 1
Ajouter à la liste

299,34 €/ Unitéhors TVA

362,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERX-T LO
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Diamètre extérieur
31.75 mm
Largeur
72 mm
Largeur de la bague extérieure
44.45 mm
Charge dynamique
2.52 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3700 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc