Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec bague de blocage Skwezloc ERX-16T LO

  • ERIKS:23982100
  • Fabricant:662461258804
Image 1
Ajouter à la liste

195,38 €/ Unitéhors TVA

236,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERX-T LO
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
25.4 mm
Largeur
52 mm
Largeur de la bague extérieure
36.5 mm
Charge dynamique
2.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5000 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc