Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec bague de blocage Skwezloc ERX-12T HI

  • ERIKS:11910410
  • Fabricant:662461269220
Image 1
Ajouter à la liste

119,82 €/ Unitéhors TVA

144,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERX-T HI
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
19.05 mm
Largeur
47 mm
Largeur de la bague extérieure
32.5 mm
Charge dynamique
11.61 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3200 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc