Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec bague de blocage Skwezloc ER-39TC

  • ERIKS:23981931
  • Fabricant:662461034293
Image 1
Ajouter à la liste

390,27 €/ Unitéhors TVA

472,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER-TC
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Diamètre extérieur
61.9 mm
Largeur
110 mm
Largeur de la bague extérieure
66.7 mm
Charge dynamique
52.44 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2550 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc