380,02 €/ Unitéhors TVA
459,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ER-T |
Diamètre d'arbre | 2.7/16 in |
Diamètre extérieur | 61.9 mm |
Largeur | 110 mm |
Largeur de la bague extérieure | 66.7 mm |
Charge dynamique | 52.44 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4100 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |