322,66 €/ Unitéhors TVA
390,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ER-T |
Diamètre d'arbre | 2.3/16 in |
Diamètre extérieur | 55.6 mm |
Largeur | 100 mm |
Largeur de la bague extérieure | 57.2 mm |
Charge dynamique | 43.38 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |