Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec bague de blocage Skwezloc ER-32T

  • ERIKS:23440383
  • Fabricant:662461031292
Image 1
Ajouter à la liste

315,27 €/ Unitéhors TVA

381,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER-T
Diamètre d'arbre
2 in
Diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur
100 mm
Largeur de la bague extérieure
57.2 mm
Charge dynamique
43.38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4500 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc