Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec bague de blocage Skwezloc ER-31T

  • ERIKS:23981911
  • Fabricant:662461031285
Image 1
Ajouter à la liste

267,14 €/ Unitéhors TVA

323,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER-T
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
49.2 mm
Largeur
90 mm
Largeur de la bague extérieure
53.2 mm
Charge dynamique
35.09 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5000 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc