Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec bague de blocage Skwezloc ER-24TC

  • ERIKS:23981891
  • Fabricant:662461034231
Image 1
Ajouter à la liste

209,29 €/ Unitéhors TVA

253,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER-TC
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
38.1 mm
Largeur
80 mm
Largeur de la bague extérieure
50.8 mm
Charge dynamique
32.65 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4150 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc