184,38 €/ Unitéhors TVA
223,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ER-T |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Diamètre extérieur | 36.5 mm |
Largeur | 72 mm |
Largeur de la bague extérieure | 44.45 mm |
Charge dynamique | 2.52 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 6500 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |