Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec bague de blocage Skwezloc ER-19TC

  • ERIKS:23981841
  • Fabricant:662461034194
Image 1
Ajouter à la liste

152,69 €/ Unitéhors TVA

184,75 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ER-TC
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
30.2 mm
Largeur
62 mm
Largeur de la bague extérieure
39.7 mm
Charge dynamique
4.38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7600 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc