122,41 €/ Unitéhors TVA
148,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ER-TC |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 19.05 mm |
Largeur | 47 mm |
Largeur de la bague extérieure | 32.5 mm |
Charge dynamique | 11.61 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 6450 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |