Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec bague de blocage Skwezloc AR-2-18T

  • ERIKS:23979803
  • Fabricant:662461031391
Image 1
Ajouter à la liste

766,93 €/ Unitéhors TVA

927,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
AR-T
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
38.1 mm
Largeur
85.7 mm
Largeur de la bague extérieure
50.8 mm
Charge dynamique
32.65 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5850 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc