Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec bague de blocage Skwezloc AR-2-012T

  • ERIKS:23979738
  • Fabricant:662461031322
Image 1
Ajouter à la liste

310,05 €/ Unitéhors TVA

375,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
AR-T
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
19.05 mm
Largeur
52.4 mm
Largeur de la bague extérieure
32.5 mm
Charge dynamique
11.61 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10200 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc