Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Roulement à rouleaux coniques dispositif de cartouche Bague extérieure sphérique Blocage vis de serrage double ERCI 415

  • ERIKS:23440397
  • Fabricant:662288479895
Image 1
Ajouter à la liste

13 322,27 €/ Unitéhors TVA

16 119,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERCI
Diamètre d'arbre
4.15/16 in
Diamètre extérieur
230.15 mm
Largeur
184.15 mm
Largeur de la bague extérieure
95.25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
1000 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double