2 039,80 €/ Unitéhors TVA
2 468,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ERCI |
Diamètre d'arbre | 2.7/16 in |
Diamètre extérieur | 121.41 mm |
Largeur | 101.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 45.72 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |