Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Rotule radiale résistant à la corrosion COR 6

  • ERIKS:23980796
  • Fabricant:662288721826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

108,70 €/ Unitéhors TVA

131,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
COR
Diamètre intérieur
9.525 mm
Diamètre extérieur
20.638 mm
Largeur
10.31 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier inoxydable