751,05 €/ Unitéhors TVA
908,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SEHBD |
Forme de corps | Tête de biele |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 42.86 mm |
Diamètre d'arbre | 1.11/16 in |
Longueur | 111.13 mm |
Hauteur | 138.11 mm |
Largeur | 51.56 mm |
Hauteur de l'ae | 82.55 mm |
Diamètre extérieur | 62.71 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |