Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier tête de bielle Blocage vis de serrage double SEHBD-16

  • ERIKS:23987789
  • Fabricant:662461061879
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier suspendu est dotée d’un corps en fonte et d’un insert en acier à roulement 52100 pour des performances robustes dans des environnements MRO exigeants. L’alésage droit avec fixation de l’arbre par vis de pression assure un maintien sûr de l’arbre et un fonctionnement fiable. Sa capacité de désalignement statique uniquement de ±2,0° convient aux applications où un mouvement limité de l’arbre est attendu. La cage en PPS et le joint labyrinthe en feutre offrent une durabilité accrue et une protection contre la contamination.

Caractéristiques
  • Le verrouillage de l’arbre par vis de pression assure un maintien sûr et stable de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • Le joint labyrinthe en feutre limite la pénétration des contaminants afin de protéger les composants internes
  • La capacité de compensation uniquement statique permet d’absorber la déflexion de l’arbre sans compromettre l’alignement.
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une longue durée de vie sous charges dynamiques
  • Le carter en fonte assure une grande intégrité structurelle dans les environnements industriels intensifs
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant une capacité de relubrification
  • Idéal pour les lignes de manutention avec un mouvement d’arbre modéré
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs nécessitant un montage avec bloc de suspension
Ajouter à la liste

805,54 €/ Unitéhors TVA

974,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SEHBD
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
79.38 mm
Hauteur
103.19 mm
Largeur
39.62 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm