Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage SEHB-51

  • ERIKS:23987783
  • Fabricant:662461003282
Image 1
Aperçu

Cet ensemble de palier suspendu est doté d’un carter en fonte avec un insert à roulement à billes pour un support robuste. Le roulement standard et le joint labyrinthe en feutre assurent un fonctionnement fiable dans des conditions exigeantes. La base large et la construction monobloc garantissent stabilité et durabilité. Convient aux applications nécessitant un positionnement fixe et la possibilité de relubrification.

Caractéristiques
  • Le verrouillage d'arbre par vis pointeau assure un maintien sécurisé et précis de l'arbre
  • La largeur importante de la base augmente la stabilité lors du fonctionnement et supporte des charges lourdes
  • La fonction de relubrification permet une maintenance régulière et réduit les Ausfallzeiten
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la contamination et prolonge la durée de vie des roulements
  • Le carter en fonte améliore la résistance structurelle pour les environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec des arbres nécessitant un positionnement fixe et un graissage régulier
  • Idéal pour les ensembles de manutention de matériaux dans les usines de fabrication
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs aériens nécessitant un support de bloc de suspension
Ajouter à la liste

1 721,47 €/ Unitéhors TVA

2 082,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SEHB
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
3.3/16 in
Longueur
174.63 mm
Hauteur
211.14 mm
Largeur
82.55 mm
Hauteur de l'ae
123.83 mm