Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage SEHB-32R BDZ

  • ERIKS:11910472
  • Fabricant:662461097007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de suspension est dotée d’un boîtier monobloc avec revêtement en poudre et d’un alésage droit conçu pour le désalignement statique. Sa construction robuste permet une utilisation dans des environnements à fortes vibrations et assure des performances fiables sous des charges importantes. Son insert en acier de roulement 52100 et sa classification élevée répondent aux exigences des applications MRO intensives.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement jusqu’à 220 °F permet une utilisation dans des conditions thermiques élevées
  • Le type de roulement standard assure un fonctionnement fiable dans des environnements industriels avec des charges modérées
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit les temps d’arrêt pour maintenance
  • La capacité de charge statique de 23197,2 N convient aux équipements lourds et aux fortes contraintes opérationnelles
  • Le boîtier monobloc avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les lignes de production dans des environnements à fortes vibrations
  • Idéal pour la manutention de vrac en présence de charges statiques élevées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de suspension robuste
Ajouter à la liste

680,86 €/ Unitéhors TVA

823,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SEHB BDZ
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
51.49 mm
Hauteur
138.18 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
82.55 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Boîtier
Pièce unique