Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage SEHB-32R

  • ERIKS:23987757
  • Fabricant:662461003169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier suspendu de la série SEHB est dotée d’un boîtier monobloc en fonte et d’un insert à roulement à billes pour usage standard. L’unité utilise un joint labyrinthe en feutre pour le contrôle de la contamination et un système de blocage d’arbre par vis de pression pour un montage sécurisé. Le jeu radial standard et le type de compensation d’alignement statique uniquement sont conçus pour un fonctionnement fiable en environnement industriel. Les dimensions d’emballage permettent une intégration simple dans les machines nécessitant un support de roulement compact.

Caractéristiques
  • La finition à l’oxyde noir de l’insert de palier offre une résistance supplémentaire à la corrosion dans des environnements difficiles
  • Le jeu radial standard assure une rotation régulière en cas de désalignement fixe
  • Le type de verrouillage par vis pointeau assure une fixation sécurisée sur l’arbre pendant le fonctionnement.
  • La conception du joint labyrinthique en feutre aide à réduire la pénétration de particules pour une durée de vie des roulements prolongée.
  • Le boîtier monobloc en fonte augmente la stabilité structurelle pour des environnements de montage exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs industriels utilisant des configurations de paliers à support suspendu
  • Idéal pour les assemblages de machines dans les opérations de manutention
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de désalignement statique
Ajouter à la liste

674,10 €/ Unitéhors TVA

815,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SEHB
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
111.13 mm
Hauteur
138.11 mm
Largeur
51.56 mm
Hauteur de l'ae
82.55 mm