Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage SEHB-31

  • ERIKS:23987752
  • Fabricant:662461003152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier suspendu est dotée d’un corps monobloc en fonte avec un revêtement en poudre pour une durabilité accrue. La bague intérieure trempée par zones et la graisse complexe au lithium assurent une durée de vie prolongée. L’unité suspendue convient aux applications nécessitant un désalignement statique de ±2,0°. La conception à roulement à billes permet des vitesses de rotation stables jusqu’à 3550 tr/min.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard et la conception des roulements à billes assurent un fonctionnement régulier à des vitesses élevées
  • La graisse complexe au lithium NLGI 2 assure une lubrification fiable et réduit les besoins de maintenance
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure pour des intervalles d'entretien prolongés
  • Le revêtement par poudre améliore la résistance à la corrosion dans les installations industrielles
  • Le carter monobloc en fonte augmente la résistance structurelle pour les environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de vis sans fin agricoles nécessitant une capacité de compensation de désalignement statique
  • Idéal pour le montage d’arbres suspendus dans les installations de traitement en vrac
  • Utilisé avec des arbres de convoyeur aérien dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

672,50 €/ Unitéhors TVA

813,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SEHB
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
111.13 mm
Hauteur
138.11 mm
Hauteur de l'ae
82.55 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique