Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage SEHB-24

  • ERIKS:23987735
  • Fabricant:662461003084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bloc suspendu est équipée d’un boîtier monobloc en fonte pour assurer robustesse et stabilité. Le roulement de service standard à alésage droit supporte les charges industrielles courantes. Sa cage en polysulfure de phénylène offre une résistance chimique et une grande durabilité. La possibilité de relubrification permet une durée de vie prolongée dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La conception du support de suspension simplifie l'installation dans les applications d’arbres en hauteur
  • Roulement standard avec tolérance de désalignement statique protège contre les imprécisions de montage
  • La possibilité de relubrification permet d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt
  • La cage en sulfure de polyphénylène résiste aux produits chimiques et aux hautes températures, augmentant ainsi la fiabilité
  • Le carter monobloc en fonte améliore la rigidité de l’unité et réduit les vibrations pour un fonctionnement stable.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements CVC où des unités de roulement robustes sont essentielles
  • Idéal pour les machines de transformation agricole nécessitant un support d’arbre stable
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs aériens pour la manutention des matériaux
Ajouter à la liste

609,03 €/ Unitéhors TVA

736,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SEHB
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
95.25 mm
Hauteur
120.65 mm
Largeur
49.28 mm
Hauteur de l'ae
73.03 mm
Diamètre extérieur
52.58 mm