990,27 €/ Unitéhors TVA
1 198,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SEHB |
Forme de corps | Tête de biele |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 142.9 mm |
Hauteur | 173 mm |
Hauteur de l'ae | 101.6 mm |