474,95 €/ Unitéhors TVA
574,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SEHB |
Forme de corps | Tête de biele |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 31.75 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 92.08 mm |
Hauteur | 115.89 mm |
Largeur | 42.93 mm |
Hauteur de l'ae | 69.85 mm |
Diamètre extérieur | 47.29 mm |
Roulement | Roulement à billes en acier à roulement |
Boîtier | Pièce unique |