Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage SEHB-15 BDZ

  • ERIKS:11910469
  • Fabricant:662461142646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est dotée d’un boîtier de suspension monobloc avec un insert à roulement à billes pour un support d’arbre fiable. Sa construction thermolaquée avec bague intérieure durcie par zones assure une durabilité accrue dans les environnements industriels. Conçue pour un montage fixe, elle tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. Le type de roulement standard offre une capacité de charge équilibrée pour diverses applications MRO.

Caractéristiques
  • La conception de roulement à billes pour usage standard offre des performances constantes pour les tâches générales de MRO
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° réduit les contraintes sur les arbres lors de l'installation
  • La bague intérieure à durcissement localisé réduit l'usure et prolonge la durée de vie sous fortes charges
  • Le revêtement de boîtier par poudre améliore la résistance à la corrosion dans des environnements industriels exigeants
  • Le boîtier monobloc résiste aux vibrations et maintient l’alignement de l’arbre pour un fonctionnement stable
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes d'entraînement mécaniques dans les équipements de procédé
  • Idéal pour le support des arbres rotatifs dans les machines agricoles
  • Utilisé avec des arbres de convoyeur aérien pour des ensembles de manutention de matériaux
Ajouter à la liste

472,02 €/ Unitéhors TVA

571,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SEHB BDZ
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
15/16 in
Hauteur
103.12 mm
Largeur
39.62 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique