687,18 €/ Unitéhors TVA
831,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SCHB |
Forme de corps | Tête de biele |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 111.1 mm |
Hauteur | 138.1 mm |
Largeur | 51.56 mm |
Hauteur de l'ae | 82.6 mm |
Diamètre extérieur | 62.71 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |