Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage SCHB-208

  • ERIKS:23987613
  • Fabricant:662461052143
Image 1
Aperçu

Ce palier de suspension est doté d’un boîtier monobloc en fonte avec fixation par vis de pression et bague intérieure trempée par zones. La conception standard supporte une charge statique de 2027 kg à une vitesse maximale de 4150 tr/min. Le revêtement par poudre et le raccord de graissage 1/4-28 permettent une relubrification pour garantir des performances durables des convoyeurs aériens.

Caractéristiques
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion et assure une durabilité environnementale
  • La capacité de charge statique de 4467 lb supporte le poids des équipements suspendus
  • La relubrification via un raccord 1/4-28 prolonge la durée de vie et réduit les temps d'arrêt
  • La configuration du support permet un montage en hauteur, optimisant l’utilisation de l’espace.
  • Le blocage par vis pointeau sécurise la position de l’arbre et empêche tout déplacement axial.
Application et utilisation
  • Compatible avec les distributeurs agricoles nécessitant un montage sur suspension
  • Idéal pour les systèmes de manutention dans les espaces restreints
  • Utilisé avec des convoyeurs aériens pour le support de charges suspendues
Ajouter à la liste

664,38 €/ Unitéhors TVA

803,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SCHB
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
95.3 mm
Hauteur
120.7 mm
Hauteur de l'ae
73 mm
Diamètre extérieur
52.58 mm
Boîtier
Bloc de suspension