Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage ST-51

  • ERIKS:23989947
  • Fabricant:662461006405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier tendeur de la série ST est doté d’un alésage de 3,1875 pouces et d’un corps en fonte revêtu par poudre. Conçu pour les désalignements statiques, il supporte des charges allant jusqu’à 58 608,6 N et fonctionne à des températures allant jusqu’à 220°F.

Caractéristiques
  • Le type de blocage d’arbre par vis pointeau assure un maintien fiable de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • La capacité de relubrification permet l'accès à la maintenance et réduit les temps d'arrêt opérationnels
  • La capacité statique de 58 608,6 N permet de supporter de fortes charges radiales dans des assemblages fixes.
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion dans des environnements industriels exigeants
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre la contamination et prolonge la durée de vie des roulements
Application et utilisation
  • Compatible avec des arbres rotatifs dans des équipements mécaniques lourds
  • Idéal pour les convoyeurs dans des environnements de traitement poussiéreux ou humides
  • Utilisé avec des systèmes à entraînement par courroie nécessitant un positionnement d'arbre réglable
Ajouter à la liste

1 418,26 €/ Unitéhors TVA

1 716,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1 1/4 INH
Diamètre d'arbre
80.96 mm
Diamètre d'arbre
3.3/16 in
Longueur
182.56 mm
Hauteur
184.15 mm
Largeur
85.85 mm
Hauteur de l'ae
165.1 mm
Diamètre extérieur
99.62 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique