1 311,07 €/ Unitéhors TVA
1 586,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ST |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre époxy |
Taille de boulon | 1.25 INH |
Diamètre d'arbre | 74.61 mm |
Diamètre d'arbre | 2.15/16 in |
Longueur | 179.39 mm |
Hauteur | 166.62 mm |
Largeur | 85.85 mm |
Hauteur de l'ae | 150.81 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte revêtu d'époxy |