706,55 €/ Unitéhors TVA
854,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ST |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 2.3/16 in |
Longueur | 127 mm |
Hauteur | 147.57 mm |
Hauteur de l'ae | 130.18 mm |
Diamètre extérieur | 69.06 mm |
Boîtier | Pièce unique |