621,29 €/ Unitéhors TVA
751,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ST |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 3/4 INH |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 114.3 mm |
Hauteur | 117.6 mm |
Largeur | 55.63 mm |
Hauteur de l'ae | 101.6 mm |
Diamètre extérieur | 62.71 mm |