Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage ST-27

  • ERIKS:23989835
  • Fabricant:662461006238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce produit est doté d’un carter en fonte époxy thermolaquée, offrant une durabilité supérieure et une protection contre les facteurs environnementaux. Le design unique du dispositif de retenue à contact de surface améliore la circulation de la graisse, assurant une meilleure rétention de la lubrification. La bague intérieure trempée par zones garantit des performances élevées, tandis que le style de carter à bloc tendeur permet un réglage et une installation efficaces.

Caractéristiques
  • Type de verrouillage d'arbre à vis sans tête pour un montage sûr et stable
  • Le style de boîtier à bloc tendeur simplifie l'installation et le réglage
  • Bague intérieure à durcissement localisé pour des performances et une longévité accrues
  • La conception du séparateur à contact sur la bague assure une rétention optimale de la lubrification
  • Le boîtier en fonte époxy thermolaquée améliore la durabilité
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de lubrification pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Idéal pour la reprise de charges statiques lourdes en production
  • Utilisé avec des applications de roulements à billes dans les machines industrielles
Ajouter à la liste

531,60 €/ Unitéhors TVA

643,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
109.54 mm
Hauteur
117.6 mm
Largeur
55.63 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique