Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage ST-24

  • ERIKS:23440931
  • Fabricant:662461006207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce produit a une longueur emballée de 4,63 pouces et une hauteur de 7,50 pouces.

Caractéristiques
  • La hauteur emballée de 7,50 pouces répond à diverses exigences d'installation et contraintes d'espace
  • Une longueur emballée de 4,63 pouces permet un stockage et une manutention efficaces pendant la distribution
Application et utilisation
  • Compatible avec les chaînes d'approvisionnement nationales privilégiant les composants fabriqués aux États-Unis
  • Idéal pour les solutions de stockage dans les sites de fabrication et d’assemblage
  • Utilisé avec des opérations d’emballage et d’expédition industrielles nécessitant des dimensions définies
Ajouter à la liste

480,42 €/ Unitéhors TVA

581,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
109.54 mm
Hauteur
190.5 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Diamètre extérieur
52.4 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique