Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage ST-215

  • ERIKS:23440929
  • Fabricant:662461052907
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni dans un emballage d'une longueur de 12,38 pouces et d'une hauteur de 3,56 pouces.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 3,56 pouces permet une utilisation efficace de l’espace en rayon
  • Un étiquetage clair de l’origine du produit facilite la conformité aux exigences d’approvisionnement
  • La fourniture dans des dimensions d'emballage standardisées facilite la gestion et le stockage des stocks.
Application et utilisation
  • Compatible avec les processus d'assurance qualité nécessitant la traçabilité de l'origine
  • Utilisé avec des solutions de stockage automatisées lorsque des dimensions précises des produits sont requises
  • Idéal pour l'intégration dans des systèmes logistiques d'entrepôt nécessitant un conditionnement uniforme
Ajouter à la liste

1 327,85 €/ Unitéhors TVA

1 606,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
179.39 mm
Hauteur
90.42 mm
Hauteur de l'ae
150.81 mm