Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage ST-212

  • ERIKS:23989784
  • Fabricant:662461052884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce boîtier de palier tendeur présente une conception à fente large et accueille une bague à billes en acier à roulement 52100. L’unité mesure 7,63 pouces de longueur, 2,56 pouces de largeur et a une hauteur base-centre de 4,69 pouces. Sa construction en fonte et son boîtier thermolaqué assurent durabilité et résistance aux conditions environnementales. L’ensemble supporte des charges dynamiques jusqu’à 11 789 livres et convient à un désalignement statique jusqu’à ±2,0 degrés.

Caractéristiques
  • Prend en charge un désalignement statique jusqu’à ±2,0 degrés pour compenser la flèche de l’arbre et les tolérances de montage
  • La possibilité de relubrification permet d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 offre une grande capacité de charge et une fiabilité élevée
  • La conception du bloc tendeur à fente large permet un alignement et une installation plus faciles dans les systèmes de convoyage
  • Le carter en fonte revêtu par poudrage résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie opérationnelle dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec des machines fonctionnant dans des environnements jusqu’à un maximum de 220°F
  • Idéal pour les systèmes de positionnement nécessitant des réglages simples de l’alignement d’arbre
  • Utilisé avec des dispositifs de tension de convoyeurs dans des installations de manutention
Ajouter à la liste

860,07 €/ Unitéhors TVA

1 040,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1.25 INH
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
142.88 mm
Hauteur
119.13 mm
Largeur
65.02 mm
Hauteur de l'ae
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc de prise